Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,BW,Gr.45/46,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,BW,Gr.45/46,FORTIS
Einziehsocke,BW,Gr.45/46,FORTIS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784797559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797559
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Baumwolle Ausführung: • Warme und trockene Füße • Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert • 3-lagig • Bis 30 °C waschbar Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken blau, arbeitssocken, arbeitssocken fortis, Socken, Socke, Schuheinsatz, FORTIS, Schuhsocke, Einziehsocke, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
20
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 7,97*
2 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,29*
Lager 7
88
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,63*
1 Tag
104
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.