| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784797375 Herst.-Nr.: 4317784797375 EAN/GTIN: 4317784797375 |
| | |
|
| | |
| FORTIS Freizeitsocke »Sport«, schwarz Sportiv, 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid, hautfreundliche Baumwolle, hoher Tragekomfort, Ferse und Spitze (Belastungszonen) verstärkt, hohe Haltbarkeit, perfekte Passform, Fußsohle mit Plüschpolsterung, von der Hochferse bis zu den Zehen Plüschpolsterung, druckfreie, flache Kettelnaht, waschmaschinenfest bis 60 °C. Weitere Informationen: | | Größe: | 42–44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitsocke, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 6,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 6,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 6,76* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,67* | € 7,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|