Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Fitter Premium, Gr. 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Fitter Premium, Gr. 10, FORTIS
Handsch.Fitter Premium, Gr. 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784783255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784783255
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter« Premium Zulassung/Norm: EN 388, EN 407 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform und Griffsicherheit • Angenehmer Tragekomfort • Handrücken atmungsaktiv • Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge Farbe: rot-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, fortis strickhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,69*
Lager 7
12
12
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 3,73*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,7406*
€ 3,7706*
2 Tage
1368
12
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,81*
2 Tage
1284
12
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.