| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260199190111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260199190111 |
| |
|
| | |
| Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Ausführung: • Innenhand und Daumenrücken aus naturellem Rindnarbenleder • Handrücken aus naturellem Rindspaltleder • Pulsschutz aus Rindnarbenleder • ca. 14 cm lange Rindspaltlederstulpe mit Doppelnaht befestigt • Handschuh komplett mit KEVLAR®-Garn genäht Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder Länge: 350 mm Farbe: hellgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Handschuh, Schweisserhandschuhe, Handschuhe, QR5359531, 4260199190111, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,05* | € 11,21* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,29* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,40* | € 11,32* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,6087* | € 11,5287* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,67* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|