| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260042673525 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260042673525 |
| |
|
| | |
| Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: • Elektrische Isolierung (1000 V AC) • Temperaturen bis –30 °C • Einsatzdauer bis 5 Jahre • Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Universelle Form • Im Nacken heruntergezogene Helmschale • Ohne Lüftungsöffnungen • Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör • Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband • Stark abgewinkeltes Nackenband Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, auf Baustellen, in Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 255 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Helme, VOSS-HELME, GmbH, Co., SchutzHelm, Baustellenhelm, Kopfschutz, VOSS, Elektriker-Helm, Helm, 4260042673525, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 10,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,00* | € 11,43* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,07* | € 11,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|