Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot
Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260042673495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042673495
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: • Elektrische Isolierung (1000 V AC) • Temperaturen bis –30 °C • Einsatzdauer bis 5 Jahre • Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Universelle Form • Im Nacken heruntergezogene Helmschale • Ohne Lüftungsöffnungen • Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör • Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband • Stark abgewinkeltes Nackenband Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, auf Baustellen, in Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 255 g
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Elektriker-Helm, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 4,90*
ab € 8,68*
€ 8,68*
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,20*
2 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,61*
Lager 7
42
1
€ 4,79*
ab € 8,03*
€ 11,61*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.