| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260042673051 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260042673051 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe »modern style« Eigenschaften: • Moderner Basecap-Look • Der Kopfform angepasste, flexible Schale • Besonders hoher Tragekomfort Ausführung: • Schirmlänge ca. 50 mm • Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist Zulassung/Norm: EN 812 Material: Mikrofaser Kopfweite: 52–63 cm Gewicht: 130 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schwarz, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Mütze, Kappe, VOSS, Anstosskappe, VOSS-HELME, GmbH, Co., Mützen, Kappen, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,24* | € 12,24* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 14,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,00* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,29* | € 15,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,30* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|