Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Intex natur, EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Intex natur, EN 397
Helm Intex natur, EN 397
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260042671958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671958
Suchbegriffe:
Antistatikhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm »INTEX natur« Eigenschaften: • Gute chemische Beständigkeit • Gerade Helmschale • Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen • Tragedauer bis 8 Jahre • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Heißbereiche Zulassung/Norm: EN 397 Zusatzprüfungen: • MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425 • Hitzeprüfung bis +150 °C • Kälteprüfung bis –30 °C Material: Phenol-Textil-Kunstharz Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 370 g
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, Hitzeschutzhelm, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 38,98*
Lager 7
31
€ 4,79*
ab € 30,28*
€ 39,31*
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 30,70*
€ 40,18*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 41,12*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.