Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,lichtblau
Schutzhelm INAP Master 4,lichtblau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260042670586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042670586
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-4« Eigenschaften: • Wirksame Belüftungslöcher • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Hoch saugfähiges Schweißband • Temperaturen bis –30 °C • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 • Universelle Form • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne • Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer • Kinnriemenhalterung Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar Helmschaltengewicht: ca. 255 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm visor light blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., SchutzHelm, QR4476584, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
1
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 5,70*
1 Tag
265
20
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,38*
1 Tag
113
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,98*
1 Tag
265
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,65*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,73*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,42*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.