| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813035567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053813035567 |
| |
|
| | |
| Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Bis 30 °C waschbar • Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz • Reflexelemente an Vorder- und Rückenkoller • Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7´´ geeignet • Smartphone-Innentasche • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus Fleece • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit • Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm • Weitenregulierung im Gesichtsfeld und Weite • Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich • Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Futter: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, schwarz arbeitshose m, arbeitshosen schwarz, arbeitshose m, Kübler, Jacken, Winter-Softshell-Jacke, Paul, Bekleidungswerk, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,88* | € 93,68* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 77,18* | € 93,69* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,35* | € 94,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,58* | € 95,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,45* | € 106,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|