Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 642750 S3 SRC schwarz/blau Gr. 45 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 642750 S3 SRC schwarz/blau Gr. 45 Puma
Halbschuh 642750 S3 SRC schwarz/blau Gr. 45 Puma
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4051428045889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428045889
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Rio Black Low 642750«, S3L FO SR Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR Ausführung: • Vorderkappe und Fersenschutz Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 72,47*
€ 83,30*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,28*
€ 83,32*
1 Tag
16
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,99*
€ 84,27*
2 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 84,51*
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 78,80*
€ 90,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,50*
€ 107,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.