Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 43
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 43
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965078230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965078230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Fußbett: • Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett • Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt • Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 71,48*
€ 84,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 86,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 86,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,75*
€ 88,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,85*
€ 88,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,52*
€ 105,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,05*
€ 104,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,08*
€ 96,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-39
ab € 71,50*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-40
ab € 71,52*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-41
ab € 71,12*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-42
ab € 71,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.