Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 8544/8 S2 Gr.46 PUR-Sohle W11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 8544/8 S2 Gr.46 PUR-Sohle W11
Halbschuh 8544/8 S2 Gr.46 PUR-Sohle W11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101534725
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544846
EAN/GTIN:
     4031101534725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Halbschuh 8544.8 S2 SRC Weite 11 - Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh - Besonders leichtgewichtig und flexibel - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch - Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort - Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie - Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial - Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen - Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung - Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche - Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw. - Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14 - Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen - Art.-Nr. 8544.8 - Weite 11 - Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
46
Innenausstattung:
Klimakomfortfußbett uvex 1
EN-Gruppe:
345:11 S2 SRC
Sohlenart:
uvex 1 cushion
Schuhfarbe:
schwarz
Sohlenweite:
Weite 11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-halbschuhe s2 schwarz, herren sandalen, herrensandalen uvex, Fußschutz, Schuhe, Halbschuh 8544/8 S2 Gr.46 PUR-Sohle W11
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 87,91*
€ 97,85*
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 91,65*
€ 97,86*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 93,89*
€ 100,48*
7 Tage
100
€ 5,39*
ab € 96,74*
€ 104,62*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,96*
€ 106,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 14,18*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 15,81*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 15,74*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 15,85*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 14,38*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 14,29*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 14,23*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 12,48*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,84*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.