Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Slipper weiß S2 6962/8 43 xenova hyg


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Slipper weiß S2 6962/8 43 xenova hyg
Slipper weiß S2 6962/8 43 xenova hyg
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101473093
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6962843
EAN/GTIN:
     4031101473093
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex xenova® hygiene Slipper 6962 S2 SRC - Besonders leichter Schuh in Slipperform - Metallfrei - Anzahl der Nähte auf das notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren - Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie - Atmungsaktives Hightech-Mikrofaser-Obermaterial, abriebfest und hydrophobiert - Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial - uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - uvex xenova® duo Zehenschutzkappen in duo component technology, thermisch isolierend Weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge - Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem - uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich - Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - PUR-Laufsohle - Art.-Nr. 6962.8 - Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Größe 35 - 50
Weitere Informationen:
Größe:
43
Innenausstattung:
uvex 3D hydroflex®foam Fußbett
EN-Gruppe:
345:11 S2 SRC
Sohlenart:
xenova nrj PUR-DUO-Sohle
Schuhfarbe:
weiß
Sohlenweite:
Weite 11
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,14*
€ 74,84*
Lager 7
€ 3,95*
ab € 70,76*
€ 74,86*
€ 5,50*
ab € 73,0989*
€ 77,1089*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,97*
€ 86,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.