Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913121505
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121050
EAN/GTIN:
     4030913121505
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Zertifizierte Produkte
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
Latzhose, kornblau, PLANAM

1 Brusttasche mit Messing-Reißverschluss, 2 verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Sicherheitsschnallen an den Trägern, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem, elastischem Zwischenteil, einlauffest. Material: 100 % Diagonal-Baumwollköper, 290 g/m². Farbe: kornblau.

Weitere Informationen:
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, arbeitslatzhose, Hose, Hosen, Latzhosen, Latzhose
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 26,00*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 26,02*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 21,80*
€ 26,02*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 26,14*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 22,29*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 21,45*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 21,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,526*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,526*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,566*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,466*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,576*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.