Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bundjacke,100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Bundjacke,100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Bundjacke,100% BW, 290 g/qm, Gr. 50, kornblau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913106502
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106050
EAN/GTIN:
     4030913106502
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke, kornblau, PLANAM

2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 2 Seitentaschen, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, 1 Innentasche, einlauffest. Material: 100 % Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m². Farbe: kornblau

Weitere Informationen:
Größe:
50
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 21,17*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 18,17*
€ 21,18*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 18,24*
€ 21,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 21,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,16*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106046
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
0106048
ab € 17,21*
Ähnlich
Planam
0106052
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
0106054
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0106056
ab € 18,82*
Ähnlich
Planam
0106058
ab € 18,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.