Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutz CASPER, Typ 2, EN 14404:2004, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knieschutz CASPER, Typ 2, EN 14404:2004, anthrazit
Knieschutz CASPER, Typ 2, EN 14404:2004, anthrazit
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646238471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Knieschutz »Caspar« Zulassung/Norm: Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004 Eigenschaften: • Dauerhaft weich und elastisch • Geringe Druckverformung • Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an • Passend für alle FHB-Hosen • 42 g leicht Material: 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Polyethylen Farbe: anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Kniepolster, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, kniepolster, FHB, original, GmbH, Co., Polster, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,46*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 10,70*
Lager 7
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,75*
1 Tag
7
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,74*
€ 11,07*
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.