Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul Trenkercord,Gr.48,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul Trenkercord,Gr.48,schw.
Zunfthose Paul Trenkercord,Gr.48,schw.
Zunfthose Paul Trenkercord,Gr.48,schw.
Zunfthose Paul Trenkercord,Gr.48,schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646051940
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-48
EAN/GTIN:
     4030646051940
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
PAUL 50008 Zunfthose Trenkercord ohne Schlag, schwarz

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²

Ausführung:
• Taschen-Kunstleder-Paspelierung
• Schlagweite 48 cm
• 2 Zollstocktaschen

Größe: 40 - 66 ; 90 - 114; 23 - 30

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,63*
€ 69,59*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 63,98*
€ 69,93*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 67,37*
€ 73,93*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 74,27*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 60,67*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 60,67*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 61,62*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 60,63*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 60,63*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.