Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge 26 kN, Breite 25 mm, 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge 26 kN, Breite 25 mm, 1,2 m
Bandschlinge 26 kN, Breite 25 mm, 1,2 m
Bandschlinge 26 kN, Breite 25 mm, 1,2 m
Bandschlinge 26 kN, Breite 25 mm, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281042358
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281042358
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 120 cm
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge »Loop 26 kN«

Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten in der Struktur. • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. Lebensdauer: 4–6 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Material: Polyamid • Bruchlast Hauptachse: 26 kN • Breite: 25 mm • Nach EN 354, EN 566, EN 795-B

Weitere Informationen:
Länge:
1,2 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: »Loop, Skylotec, Absturzsicherung, kN«, Betrieblicher, Arbeitsschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 13,95*
4 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 14,75*
Lager 7
24
1
€ 4,79*
ab € 12,99*
€ 14,81*
1
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 14,86*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 13,30*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.