| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030281042327 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281042327 |
| |
|
| | |
| Bandschlinge »Loop 26 kN« Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten in der Struktur. • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. Lebensdauer: 4–6 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Material: Polyamid • Bruchlast Hauptachse: 26 kN • Breite: 25 mm • Nach EN 354, EN 566, EN 795-B Weitere Informationen: | | Länge: | 0,6 m | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: »Loop, Skylotec, Absturzsicherung, kN«, Betrieblicher, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 11,90* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,04* | € 12,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,14* | € 12,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,37* | € 12,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,35* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|