Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstrickhandschuh Forster, Latex, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstrickhandschuh Forster, Latex, Gr. 10
Winterstrickhandschuh Forster, Latex, Gr. 10
Winterstrickhandschuh Forster, Latex, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888248036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888248036
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winterstrickhandschuh »Forster« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Grobstrick, nahtlos / 7 G • Verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen • Schlingenplüsch innen • Kälteschutz bis max. –30 °C • Hohe Griff- und Rutschsicherheit • Wasserabweisende Innenhandfläche • Bequemer und angenehmer Tragekomfort Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. Material: Träger: 100 % Polyester (Terry), Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern Farbe: gelb-schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Winter-Strickhandschuh, Schutzhandschuh, Winterstrickhandschuh, Winter-Strick-Handschuh, Handschuh, Strickhandschuh, Winter-Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,83*
1 Tag
1452
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,08*
3 Tage
909
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,08*
5 Tage
1212
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,30*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,59*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,83*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.