| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888233216 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888233216 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »MELVIN« und »LUKAS« Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule • Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat • Hoch abriebfest • Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Robustes Softshellmaterial • Robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte • Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar • Abnehmbare und verstellbare Kapuze • Zwei Taschen über dem Saum • Eine Brust- und eine Innentasche im Futter Material: • Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) • Futter: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke größe l, warnschutz softshelljacke, warnjacke gelb/schwarz, Softshell-Jacke, elysee®, Softshell-Warnjacke, Jacken, Signaljacke, Signaljacken, Schutzjacken, Jacke, Warnschutzjacken, Schutzjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,69* | € 61,40* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,24* | € 61,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,71* | € 61,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,36* | € 64,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,40* | € 68,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|