| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888200379 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888200379 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke »ROTDORN« Eigenschaften: • Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Kragen und Ärmel abnehmbar • Bedruckbar (Firmenlogo etc.) • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei +40 °C • Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Webfell herausnehmbar • Strickbund an Saum und Ärmelsaum • Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon • Zwei Hüfttaschen • Eine Ärmel- und eine Innentasche Material: • Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m² • Futter: 100 % Polyester • Faserpelz: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke warnorange xxl, herren jacke, bomberjacke xxl, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Motorsägenjacke, Jacken, Schnittschutjacke, Schnittschutz, Jacke, NORWAY, Waldarbeiterschutzausrüstung, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, Kettensägenjacke, Arbeitsschutz, Pilotenjacken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,14* | € 28,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,91* | € 29,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 30,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,13* | € 33,88* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 28,33* | € 36,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|