| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888166699 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888166699 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: • Sehr robustes Polarfleece • 1-Wege-Front-Reißverschluss • Elastischer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • Angenehm hoher, wärmender Stehkragen • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke orange xl, fleece jacke, fleece jacke xl, Warnschutz-Fleece-jacke, elysee®, Warnschutz-Fleece-Jacke, Jacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,21* | € 24,64* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,57* | € 24,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,40* | € 24,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 26,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,39* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|