| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888166682 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888166682 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: • Sehr robustes Polarfleece • 1-Wege-Front-Reißverschluss • Elastischer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • Angenehm hoher, wärmender Stehkragen • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, orange fleecejacke gr.l, fleece jacke, fleece jacke orange, Warnschutz-Fleece-jacke, elysee®, Warnschutz-Fleece-Jacke, Jacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,53* | € 24,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,39* | € 24,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,39* | € 26,24* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 20,63* | € 27,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,22* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|