Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.SpecialGrip, Kautschuk,Gr.10,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsch.SpecialGrip, Kautschuk,Gr.10,grün
Handsch.SpecialGrip, Kautschuk,Gr.10,grün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888120974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888120974
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Special Grip« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Handrücken unbeschichtet • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit • Wasserundurchlässige Innenhandfläche • Bequemer und schweißfreier Tragekomfort Material: 100% Polyester, Schrumpflatexbeschichtung Farbe: gelb-grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 0,98*
4 Tage
675
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,10*
2 Tage
972
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,11*
2 Tage
972
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,11*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,41* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,11*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,06*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.