Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4018623807469 Herst.-Nr.: 4018623807469 EAN/GTIN: 4018623807469 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh 640730, S3 HRO Robuster Sicherheitsstiefel nach EN ISO 20345. Schutz durch Kunststoffkappe und L-protection®-Zwischensohle. Obermaterial aus hochwertigem, gefettetem Vollrindsleder. Atmungsaktives BreathActive-Funktionsfutter. Sympatex®-Klimamembran für höchsten Tragekomfort. Anatomisch geformtes Fußbett mit Gelenkstütze und Shockabsorber. Die durchgängige Perforierung sorgt für ein angenehmes Fußklima. Hochbelastbare, bis zu 300 °C hitzebeständige HRO-Gummisohle mit grobstolligem Profil und dämpfender PU-Zwischensohle. Die großzügige Flexzone im Fersenbereich sorgt für optimalen Bodenkontakt, abgestimmt auf Größe, Gewicht und Schrittlänge des Trägers. Farbe: braun. Weite: 11. Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort. Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt die Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang. Sympatex®. – für Freiheit, die anzieht! Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Halbschuh, Schuh, QR5066246, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,39* | ab € 87,44* | € 96,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 87,46* | € 96,22* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 89,90* | € 102,10* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 94,84* | € 104,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 97,69* | € 107,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|