Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4017765037857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765037857
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm »Baumeister 80/4« Eigenschaften: • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Langjährig bewährter Bauschutzhelm • Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung • Ökolederschweißband serienmäßig • Zwei 16-mm-Steckschlitze • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm Gewicht: ca. 365 g
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme weiss, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Helme, Schuberth, GmbH, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
1
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 6,63*
1 Tag
340
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,75*
1
€ 9,80*
ab € 5,98*
€ 8,90*
1 Tag
340
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 9,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,24*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.