| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3245429954177 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245429954177 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Solo Plus 995« Zulassung/Norm: EN 374:2016 Eigenschaften: • Flexibler und elastischer Einmalschutz für maximale Beweglichkeit • Hervorragendes Tastempfinden • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Beidseitig tragbar Ausführung: • Rollrand • Innen chloriniert Anwendungsbereiche: Arbeiten im Gastgewerbe und Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren in Labors, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, Kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege Material: Naturlatex Länge: 245 mm Stärke: 0,10 mm Farbe: grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe grösse 7, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, MAPA®, Einweg-Handschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 10,23* | € 12,37* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 10,67* | € 13,06* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,168* | € 14,018* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,24* | € 15,87* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 13,32* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|