Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3245427101214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245427101214
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »TempDex 710« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: • Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit • Sehr gute Beweglichkeit und Tragekomfort • Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C Ausführung: • Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung Anwendungsbereiche: Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner Material: Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil Länge: 240–280 mm Farbe: schwarz-gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, mechanikerhandschuhe mapa gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
10
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,02*
3 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,78*
10
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 4,83*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,34*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,27*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,23*
Sonstiges
Mapa
710 9
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.