| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3245424922201 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245424922201 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016 Eigenschaften: • Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril • Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel • Abriebfest • Gutes Tastgefühl • Baumwollvelourisierung Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln Material: Nitril, innen Velourisierung Länge: 320 mm Stärke: 0,38 mm Farbe: grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh mapa grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,45* | € 3,35* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,66* | € 8,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 16,49* | € 22,49* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,36* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,936* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|