Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0038054193706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0038054193706
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Best 8814 Charguard« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407 Eigenschaften: • Maschinenwaschbar • Verbesserte Fingerfertigkeit • Einfaches An- und Ausziehen • Hitzebeständig Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Mechanik und Engineering, Metallstanzen, Bäckereien und Delikatessengeschäfte, Gießerei Material: Raue Grifffläche, Spray Coated Neoprene Länge: 355 mm Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, HitzeSchutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Schweißerhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 14,29*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,37*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 12,4539*
€ 14,9239*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,07*
1 Tag
144
12
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 172,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,37*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,50*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.