Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sich.-Kernmantelseil, 15 m, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Sich.-Kernmantelseil, 15 m, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33850001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784371766
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
FORMAT Sicherheits-Auffanggerät mit Kernmantelseil Bei FORMAT Arbeitsschutz-Produkten ist absolute Sicherheit selbstverständlich. Darüber hinaus bietet der FORMAT Auffanggurt optimale Trageeigenschaften auch bei längerem Gebrauch. Bedienungsfreundliche Verschlusselemente und elastische Gurtteile sorgen für komfortable Sicherheit. Den FORMAT Auffanggurt liefern wir auch im Sicherheitsset inklusive Falldämpfer und Fallstopprucksack. FORMAT Auffanggurt - Dieser Name steht für eine neue Generation von Auffanggurten. Diese unterscheiden sich nicht nur optisch von den bisherigen Gurtserien. Bei der Entwicklung wurden höchste Anforderungen an die Ergonomie ins Pflichtenheft geschrieben, deren Erfüllung nur durch völlig neue Konstruktionselemente möglich war. Kraftverlauf - optimierte Nahtbilder, speziell konstruierte Verschlusselemente und Gurtteile aus elastischen Materialien sind nur einige der Neuerungen an diesen Gurten. Kernmantelseil, 15 m lang Technische Daten: Auffanggerät aus Edelstahl, selbstständig mitlaufend. 0,5 m langes Verbindungsmittel aus dynamischem Kernmantelseil, 12 mm Durchmesser in Sicherheitsfarbe
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
999
... > Sicherungsgeräte > von FORMAT > Sicherheits-Auffanggerät mit Kernmantelseil, 15 m
Weitere Suchbegriffe: Fallschutz, Sicherheitsseil, Auffanggerät, Auffanggurt
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 99,00*
10 Tage
€ 5,00*
€ 108,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG