Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitshalbschuh,S2, Gr. 42, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitshalbschuh,S2, Gr. 42, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33840013
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784371650
FORMAT Sicherheitshalbschuh S2 Hoher Schutz, frisches Design, neue Vielfalt: Sicherheitsschuhe für jeden Einsatz. Zuwachs für die Format-Schuhserie: Neben den bewährten S2-Sicherheitsschuhen gibt es jetzt auch im S1- und S3-Bereich top-modische Modelle in bewährter Format-Qualität. Damit gibt's mehr Vielfalt. Nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Einsatzmöglichkeiten. Denn die neuen S1-Modelle eignen sich ideal für den Arbeitseinsatz im Indoor-Bereich und sorgen mit ihren besonders luftdurchlässigen Obermaterialien für ein angenehm kühles Fußklima. Die bewährten S2-Modelle mit ihren hydrophobierten Ledern dagegen bleiben lange wasserdicht und empfehlen sich daher vor allen für den Outdoor-Einsatz und in Feucht- und Nassbereichen. Und wer zusätzlich Schutz vor dem Eindringen spitzer Gegenstände in die Fußsohle braucht, der findet mit den neuen S3-Formatschuhen und ihrer durchtrittsicheren Zwischensohle jetzt ein optimales Sicherheitspaket. Die neue Modellvielfalt baut auf dem bewährten Format-Komfort auf. Alle Modelle bieten durch die Kombination hochwertiger Obermaterialien und moderner Innenfutter-Ausstattung ein besonders gutes Fußklima. Die Materialkombinationen zeichnen sich durch eine besonders gute Feuchtigkeitsaufnahme im Inneren des Schuhs und eine schnelle Feuchtigkeitsabgabe nach außen aus. Dafür sorgen auch die eingearbeitete Lederbrandsohle und die feuchtigkeitsabsorbierende, ganzflächige Einlegesohle. Das ist auch wichtig für den Tragekomfort. Hier bietet die orthopädisch geformte, dauerhafte Fußunterstützung einen festen Halt im Schuh, während die integrierte Unterstützung des Längs- und Quergewölbes für beste Trageeigenschaften sorgt und eine vorzeitige Ermüdung des Fußes verhindert. Zusammen mit der anatomisch geformten Kugelferse und den eingearbeiteten Gelenkpolstern bedeutet dies optimalen Komfort beim Gehen und Stehen. Und die integrierte Faltenlasche verhindert zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub in den Schuh. Hinzu kommen optimale Dämpfungseigenschaften, die durch die hochwertige PUR-Zweischichtensohle mit weich geschäumtem PUR-Kern erreicht werden. Durch ihren besonderen Materialmix ist die Sohle bruchsicher und zugleich hochelastisch, so dass sie ein ideales Abrollverhalten des Fußes beim Gehen ermöglicht. Eine innovative Profilgestaltung trägt dazu bei, Ausrutschunfälle zu vermeiden. Die Sohle ist selbstverständlich resistent gegen Öle, Benzine und Säuren - und durch ihre Mikrobenbeständigkeit auch für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet. Schließlich verhindern die hochwertigen Materialien nicht nur ein Abfärben der Sohle auf hellen Bodenbelägen, sondern bewirken auch eine hohe Hitzebeständigkeit, die Einsätze in Hitzebereichen bis 140 Grad möglich macht. Aus Vollrindleder in Schwarz, Fettnubukleder in Anthrazit, Reflektionsmaterial im Fersenbereich, Fersenanziehschlaufe, Rindfutter in Schwarz, geschlossene Faltenlasche, hochwertige Lederbrandsohle, atmungsaktive, ganzflächige Einegesohle, PUR-Zweischichtensohle mit weichem PUR-Innenkern, nach EN ISO 20345 S2 Größe: 39 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
42
WG-Nr.:
999
... > von FORMAT > S2 > Sicherheitshalbschuh S2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, S2
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 43,50*
10 Tage
€ 5,00*
€ 47,85*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG