Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jacke 3 in 1, Gr.XL,blau- schwarz, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Jacke 3 in 1, Gr.XL,blau- schwarz, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33832203
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784403412
FORMAT Winterjacke "3 in 1" - Heraustrennbares Fleece (Farbe: schwarz) - Kapuze im Kragen - Reißverschluss unter Klettbandpatte vorn - Napoleontasche - 2 schräg eingesetzte Brusttaschen mit RV unter Patte - 2 schräg eingesetzte Taschen mit RV unter Patte - Kordelzug im Untersaum - Unterarmentlüftung mittels Reißverschluss unter Klettbandpatte - Ärmelverengung mittels Gummizug und Klettbandpatte - Mittels Reißverschluss herausnehmbares Fleecefutter: Farbe schwarz, separat tragbar, 2 Taschen mit Reißverschluss, Kordelzug im Untersaum - Wind- und wasserdicht - Atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
XL
WG-Nr.:
999
... > Wetterschutzkleidung > von FORMAT > FORMAT "3 in 1"-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühljacke, Winterbaujacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, FORMAT "3, 1 Zoll, 1"-Jacke, FORMAT, Wetterschutzkleidung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 39,90*
10 Tage
€ 5,00*
€ 43,89*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG