Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fleecejacke, Gr.XL, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Fleecejacke, Gr.XL, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33832122
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784371223
FORMAT Fleecejacke Ausstattung: wind- und wasserabweisend, modisch aktuelles Design, High-tech-Fleece, durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, Ärmelbündchen Obermaterial: 100 % Polyesterfleece antipilling Futter: 100 % Nylon Farbe: Dunkelgrau/Grau
Weitere Informationen:
Größe:
XL
WG-Nr.:
999
... > Wetterschutzkleidung > von FORMAT > Fleecejacke
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Tiefkühljacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 29,50*
10 Tage
€ 5,00*
€ 32,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG