Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winterjacke, Gr.S, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Winterjacke, Gr.S, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33832109
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784372411
FORMAT Winter-Parka Obermaterial: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyesterfleece Wattierung: 100 % Polyester Ausstattung: Fleece-Innenfutter, einrollbare Kapuze im Kragen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss bzw. Patte, 2 geräumige Seitentaschen, 1 Innentasche, aufgesetzte Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Arm, Frontreißverschluss mit Patte verdeckt Farbe: Marine
Weitere Informationen:
Größe:
S
WG-Nr.:
999
... > Wetterschutzkleidung > von FORMAT > Winter-Parka
Weitere Suchbegriffe: Jacken, Kälteschutzjacke, Tiefkühljacke, Winterbaujacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Winterjacken, Winter-Parka, Arbeitsjacke, Parka, Mantel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 39,00*
10 Tage
€ 5,00*
€ 42,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG