Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerlangjacke,Proban ,460 g/qm, Gr.50, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißerlangjacke,Proban ,460 g/qm, Gr.50, FORMAT
Artikel-Nr.:  7AS-33821002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784235303
FORMAT Schweißer-Jacke FORMAT Schweißerschutzkleidung für den schweren Einsatz - Geprüft nach EN 470-1 - 460 g/qm² Baumwoll-Zwirn-Pilot, Proban® - Hochwertige Verarbeitung - auch für Gießereien und Stahlerzeugung geeignet PROBAN IST EIN EINGETRAGENES WARENZEICHEN VON ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, 2 Brustaußentaschen mit Patte und verdecktem Knopfverschluss, Ärmelsaumweite mit Knopf und Knopfloch verstellbar, Bewegungsfalten im Bund Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Größe:
50
WG-Nr.:
999
... > Schweißerschutzbekleidung > von FORMAT > Schweißer-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Schweißerschutzjacke, Arbeitsjacke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 28,50*
10 Tage
€ 5,00*
€ 31,35*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG