Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
19
Artikel-Nr.:  7AS-32770424
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163334217
Brandschutzschilder Vorschriftsmäßige Sicherheitsschilder nach BGV A8, DIN 4844 Qualitäten: EverGlow HI 150 Folie (EVG-Folie): Weich-PVC-Folie, 0,1 mm stark, selbstklebend, langnachleuchtend beschichtet, mit extrem hoher leuchtintensität. EverGlow HI 150 Alu (EVG-Alu): Aluminium 0,56 mm stark, lang nachleuchtend beschichtet, mit extrem hoher Leuchtintensität Alle EverGlow-Artikel erfüllen den Qualitätsstandard für lang nachleuchtende Produkte gem. DIN 67510T4. Kunststoff: Kunststoff (Hart-PVC), 1,0 mm stark, bedruckt, witterungs- und UV-beständig, extrem schlagzäh Folie: Weich-PVC-Folie, 0,1 mm stark, selbstklebend Benötigen Sie weitere Sicherheitssschilder? Anruf genügt!
Weitere Informationen:
Beschreibung:
19 Notfall-/Alarmplan
Größe:
600 x 400 mm
Material:
Kunststoff
WG-Nr.:
953
... > Betrieblicher Arbeitsschutz > Schilder > Brandschutzschilder
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder, Schilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 28,15*
12 Tage
€ 5,95*
€ 28,16*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG