Brandschutzschilder Vorschriftsmäßige Sicherheitsschilder nach BGV A8, DIN 4844 Qualitäten: EverGlow HI 150 Folie (EVG-Folie): Weich-PVC-Folie, 0,1 mm stark, selbstklebend, langnachleuchtend beschichtet, mit extrem hoher leuchtintensität. EverGlow HI 150 Alu (EVG-Alu): Aluminium 0,56 mm stark, lang nachleuchtend beschichtet, mit extrem hoher Leuchtintensität Alle EverGlow-Artikel erfüllen den Qualitätsstandard für lang nachleuchtende Produkte gem. DIN 67510T4. Kunststoff: Kunststoff (Hart-PVC), 1,0 mm stark, bedruckt, witterungs- und UV-beständig, extrem schlagzäh Folie: Weich-PVC-Folie, 0,1 mm stark, selbstklebend Benötigen Sie weitere Sicherheitssschilder? Anruf genügt! Weitere Informationen:  |  | Beschreibung: | 14 Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Größe: | 297 x 105 mm | Material: | EVG Folie | WG-Nr.: | 953 |
|