Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfall Duschkombination SE 693


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Notfall Duschkombination SE 693
Artikel-Nr.:  7AS-32731080
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163172338
Notfall-Duschkombination Notfallduschen für die Industrie Typ SE-693 (Edelstahlbecken) Typ SE-697 (Kunststoffbecken) Kombination aus Vollkörperdusche SE-227 und Augendusche SE-580 bzw. SE-582 a.) Körperdusche - Brausekopf mit Zentrifugaleffekt 20 cm Ø - Betätigung der Körperdusche mittels Zugstange - Wasserabgabemenge: 90 l/Min. b.) Augendusche - Auffangbecken aus Edelstahl oder Kunststoff - 2 Sprühköpfe mit Flip-Topp-Staubschutz - Durchflussregler - Betätigung mittels Druckplatte - Nicht selbstschließendes Ventil, Wasserdurchfluss: ca. 12 l/Min. - Benötigte Zuleitung für die Kombination: 1 ¼ Zoll
Weitere Informationen:
Typ:
SE-693
WG-Nr.:
911
... > Erste Hilfe > Notfall-Duschen > Notfall-Duschkombination
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe, Notfall-Duschen, Notfall-Duschkombination, Dusche, Körperdusche
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 920,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,00*
€ 1.094,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG