Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfalldusche HDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Notfalldusche HDS
Artikel-Nr.:  7AS-32731030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816360460
Notfalldusche HDS Notfallduschen für die Industrie Zum Anschluss an vorhandene Wasserleitung. Erforderlicher Querschnitt: ½ Zoll. Betätigung per Ventilhebel an der Handdusche Durchfluss-Wassermenge: 6 l/Min.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
911
... > Erste Hilfe > Notfall-Duschen > Notfalldusche HDS
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe, Notfall-Duschen, Mobile Notdusche, Körperdusche, Dusche
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 209,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG