Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank London, m.Füllung DIN 13169,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Verbandschrank London, m.Füllung DIN 13169,weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32721270
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250108800910
Verbandschrank "London" Qualitätsmerkmale: Verbandstoffe "Made in Germany". EO-kaltsterilisiert. Sterile Verbandstoffe mit Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren Maße: 604 x 462 x 170 mm Stahlblech, weiß, zweitürig mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln, vier Einlegeböden, zwei Schubladen. Türen mit je drei Ablageschalen und umlaufender Profildichtung. Befestigungsmaterial, Siebdruckbeschriftung, Funktionspiktogramme Inhalt DIN 13 169 SÖHNGEN® Markenverbandstoffe mit metallisierten Verbandstoffen und Pflaster-Wundverbänden in allen wesentlichen Teilen
Weitere Informationen:
WG-Nr.:930
... > von Söhngen > Großer Betriebsverbandkasten DIN 13 169 > Verbandschrank London
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandschrank London, Großer Betriebsverbandkasten, DIN 13 169, Söhngen, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage Frei Haus € 150,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  150,40* €  178,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG