Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32721130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4250108800385 |
| |
|
|  |  |
 | Erste Hilfe Extra+Industrie MT-CD Neue Erste-Hilfe-Serie in Leuchtgelb mit Signalrot! Je bunter das Umfeld, desto auffallender muss die Erste-Hilfe-Ausstattung sein. Bei einem Unfall kommt es auf die Zeit an, deshalb muss die Erste Hilfe sofort gesehen und zum Einsatz gebracht werden. Auch bei Stromausfall! Die neue Serie in Leuchtgelb/Signalrot trägt dem Rechnung. Ein nachleuchtender Kennstreifen zeigt die Erste Hilfe auch bei Dunkelheit. Kein Suchen, sondern sofortiger Zugriff. Grundlage sind Erste Hilfe-Koffer aus typgeprüftem, regeneratfreiem ABS-Kunststoff in Leuchtgelb. Beide Kofferschalen mit Abdeckplatten für Ordnung und Hygiene. Umlaufende Dichtung. Drehverschlüsse, Tragegriff und Plombenösen mit einer Plombe. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung. Basisfüllung DIN 13 157 für Büro und Handwerk, bei den Modellen Plus erweitert nach der Einsatzbestimmung. Maße: 400 x 300 x 150 mm Inhalt: DIN 13 157 mit hochwertigen Söhngen®-Markenverbandstoffen und großer Zusatzausstattung nach Risikobewertung für Industrie und Verarbeitungsbetriebe Weitere Informationen:  |  | WG-Nr.: | 930 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Fingerkuppenverband, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste Hilfe, Verbandkästen, Verbandschrank, Verbandschränke, Söhngen, Spezial, Industrie |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 127,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 133,62* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 5,80* | € 135,15* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 146,01* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 156,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 16 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 153,33* | € 182,46 | Ähnlich | | | | € 54,72* | € 65,12 | Ähnlich | | | | € 99,48* | € 118,38 | Ähnlich | | | | € 127,74* | € 152,01 | Ähnlich | | | | € 126,36* | € 150,37 | Ähnlich | | | | € 42,19* | € 50,21 |
|  |  |
|
 |
|
|