Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32721110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4250108800347 |
| |
|
|  |  |
 | Erste Hilfe Spezial - Verwaltung Die Serie "ERSTE HILFE SPEZIAL" ist auf die individuellen Berufsrisiken ausgerichtet und berücksichtigt die unterschiedlichen Anforderungen von Industrie, Handel und Verwaltung. Grundlage der Serie ist jeweils ein mobiler Erste-Hilfe-Koffer Typ MT-CD mit Basisinhalt DIN 13 157. Entsprechend der Risikobewertung der verschiedenen Berufsgruppen und Arbeitsstätten sind im Erste-Hilfe-Koffer für den Bürobetrieb natürlich andere Ausstattungen enthalten als im Erste-Hilfe-Koffer für die Baustelle. Die weiterführenden Spezial-Inhalte ergeben sich aus den berufsspezifischen, unterschiedlichen Anforderungen. Dazu gehören, je nach Unfallgefährdung und Erfordernis, z.B. oculav NIT® Augen-Sofortspülung, alluderm®-Verbandstoffe und Pflaster-Wundverbände, Beatmungsmaske, Kühlspray, Kältekissen, Desinfektion, Replantatbeutel, Spezialverbände, Instrumente usw. Koffer MT-CD inklusive Wandhalterung Koffergröße: 400 x 300 x 150 mm ABS-Kunststoff, Signalfarbe orange, form- und temperaturbeständig, schlagfest, staubdicht. Kofferschalen mit Dichtung und Abdeckplatten, berufsbezogene Piktogramme und Siebdruckbeschriftung. Sicherheitsplombe, Befestigungsmaterial. Hochwertige SÖHNGEN® Markenverbandstoffe mit überwiegend metallisierten Verbandstoffen und Pflaster-Wundverbänden. Sterile Verbandstoffe mit Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren. Koffer hergestellt in Deutschland. 5 Jahre Garantie auf Farbgleichheit und alle beweglichen Verschleißteile, wie Griff, Drehverschlüsse, Filmscharniere der Abdeckplatten. Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel, Gewerbe Weitere Informationen:  |  | Farbe: | orange | WG-Nr.: | 930 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Pflaster, Erstehilfekoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste Hilfe, Verbandkästen, Verbandschrank, Verbandschränke, Söhngen, Spezial, Verwaltung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 109,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 111,77* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 5,80* | € 121,95* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 135,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 142,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|