Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mastergurt Miller, Gr. M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Mastergurt Miller, Gr. M/L
Artikel-Nr.:  7AS-32710562
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3660681037725
Suchbegriffe:
Auffanggurt
Miller Mastgurt Elastische DuraFlex® Auffanggurte von Meckel-Miller®. Spüren Sie den Unterschied! Sicher - leicht - bequem! Die Auffanggurte, die alles mitmachen. Unübertroffener Tragekomfort, ermüdungsfreies Arbeiten und dadurch hohe Trageakzeptanz bei den Anwendern. Das flexible Gurtmaterial fördert das korrekte (eng anliegende) Tragen der Gurte und führt dadurch zu größerer Sicherheit. Auch im Sturzfall werden Sie weicher aufgefangen. Alle Duraflex® Auffanggurte verfügen über eine Schnellverstellung. Teflon Beschichtung, die nächste Innovation! Bei allen DuraFlex® Auffanggurten, dem Fallbegrenzer Barracuda™ und dem Manyard®-Verbindungsmittel wird jede einzelne Faser mit Teflon® beschichtet. Ergebnis: Erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer. Keine Aufnahme von Wasser, Fett, Staub oder Öl. Sie arbeiten in einem trockenen, sauberen Gurt. Der ideale Hängegurt für den Profi Norm: EN 361 + EN 358 Material: Gurtband Polyester Ausstattung: 1 Auffangöse im Rücken, 1 Auffangöse im Brustbereich , 2 seitliche Halteösen, 1 Steigschutzöse, verstellbar, Automatikverschlüsse, breite Beinpolster, Schulterpolster abnehmbar Anwendungsbereich: Steigen, Auffangen, Halten, Abseilen, Retten
Weitere Informationen:
Größe:
M/L
WG-Nr.:
194
... > von Bacou Dalloz > Auffanggurt > Miller Mastgurt
Weitere Suchbegriffe: Miller Mastgurt, Bacou Dalloz, Sicherungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 237,30*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG