Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Höhensicherungsgerät Falcon, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Höhensicherungsgerät Falcon, 15 m
Artikel-Nr.:  7AS-32710544
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3660681030566
Höhensicherungsgerät Falcon™ Elastische DuraFlex® Auffanggurte von Meckel-Miller®. Spüren Sie den Unterschied! Sicher - leicht - bequem! Die Auffanggurte, die alles mitmachen. Unübertroffener Tragekomfort, ermüdungsfreies Arbeiten und dadurch hohe Trageakzeptanz bei den Anwendern. Das flexible Gurtmaterial fördert das korrekte (eng anliegende) Tragen der Gurte und führt dadurch zu größerer Sicherheit. Auch im Sturzfall werden Sie weicher aufgefangen. Alle Duraflex® Auffanggurte verfügen über eine Schnellverstellung. Teflon Beschichtung, die nächste Innovation! Bei allen DuraFlex® Auffanggurten, dem Fallbegrenzer Barracuda™ und dem Manyard®-Verbindungsmittel wird jede einzelne Faser mit Teflon® beschichtet. Ergebnis: Erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer. Keine Aufnahme von Wasser, Fett, Staub oder Öl. Sie arbeiten in einem trockenen, sauberen Gurt. Keine jährliche Revision! Horizontale Nutzung mit Miller Stahlseil! Lebenslange Gehäusegarantie! Norm: EN 360 Material: Kunststoffgehäuse, Edelstahl-Bremssystem, 4,5 mm Drahtseil, Rostfreie Komponenten Ausstattung: Mit Karabinerhaken, Drehwirbel und Absturzindikator Anwendungsbereich: Verbindungsmittel zu Auffanggurten
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 m/6,7 kg
WG-Nr.:
194
... > von Bacou Dalloz > Höhensicherungsgerät > Höhensicherungsgerät Falcon™
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät Falcon,, Bacou Dalloz, Sicherungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 474,65*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG