Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fallbegrenzer Falcon m. Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Fallbegrenzer Falcon m. Karabiner
Artikel-Nr.:  7AS-32710530
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3660681028686
Suchbegriffe:
Fallbegrenzer
Fallbegrenzer Falcon™ Elastische DuraFlex® Auffanggurte von Meckel-Miller®. Spüren Sie den Unterschied! Sicher - leicht - bequem! Die Auffanggurte, die alles mitmachen. Unübertroffener Tragekomfort, ermüdungsfreies Arbeiten und dadurch hohe Trageakzeptanz bei den Anwendern. Das flexible Gurtmaterial fördert das korrekte (eng anliegende) Tragen der Gurte und führt dadurch zu größerer Sicherheit. Auch im Sturzfall werden Sie weicher aufgefangen. Alle Duraflex® Auffanggurte verfügen über eine Schnellverstellung. Teflon Beschichtung, die nächste Innovation! Bei allen DuraFlex® Auffanggurten, dem Fallbegrenzer Barracuda™ und dem Manyard®-Verbindungsmittel wird jede einzelne Faser mit Teflon® beschichtet. Ergebnis: Erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer. Keine Aufnahme von Wasser, Fett, Staub oder Öl. Sie arbeiten in einem trockenen, sauberen Gurt. Das kompakte und mit nur 1 kg ultraleichte Höhensicherungsgerät Norm: EN 360 Material: Kunststoffgehäuse, Stahl-Bremssystem, Gurtband Polyester Ausstattung: Mit Drehwirbelkarabiner und Absturzindikator am Seil und Drehwirbel am Gehäuse Längen mit Schraubkarabiner 2,7 m mit Gerüsthaken 2, 85 m Ausführung 1: Mit Karabinern beidseitig und Drehwirbel Ausführung 2: Mit Karabiner, Drehwirbel und 63 mm Gerüsthaken Anwendungsbereich: Verbindungsmittel zu Auffanggurten
Weitere Informationen:
Ausführung:1
Länge:1,75 m
WG-Nr.:194
... > von Bacou Dalloz > Höhensicherungsgerät > Fallbegrenzer Falcon™
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer Falcon,, Höhensicherungsgerät, Bacou Dalloz, Sicherungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage € 5,80* € 108,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  108,90* €  129,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG