Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auffangwarnweste MA 04 Duraflex, Gr.M/L,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Auffangwarnweste MA 04 Duraflex, Gr.M/L,schw.
Artikel-Nr.:  7AS-32710510
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7312550068823
Suchbegriffe:
Auffangweste
Gurtweste
Auffangwarnweste MA 04 Elastische DuraFlex® Auffanggurte von Meckel-Miller®. Spüren Sie den Unterschied! Sicher - leicht - bequem! Die Auffanggurte, die alles mitmachen. Unübertroffener Tragekomfort, ermüdungsfreies Arbeiten und dadurch hohe Trageakzeptanz bei den Anwendern. Das flexible Gurtmaterial fördert das korrekte (eng anliegende) Tragen der Gurte und führt dadurch zu größerer Sicherheit. Auch im Sturzfall werden Sie weicher aufgefangen. Alle Duraflex® Auffanggurte verfügen über eine Schnellverstellung. Teflon Beschichtung, die nächste Innovation! Bei allen DuraFlex® Auffanggurten, dem Fallbegrenzer Barracuda™ und dem Manyard®-Verbindungsmittel wird jede einzelne Faser mit Teflon® beschichtet. Ergebnis: Erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer. Keine Aufnahme von Wasser, Fett, Staub oder Öl. Sie arbeiten in einem trockenen, sauberen Gurt. Höchster Tragekomfort, viele Verstellmöglichkeiten, auch in Schwarz lieferbar. Norm: EN 361 + EN 471 Kl.2 Material: DuraFlex®, teflonbeschichtet Ausstattung: 1 Auffangöse im Rücken, 1 Auffangöse im Brustbereich, Schnellverschlüsse, Taschen Anwendungsbereich: Universell, schnell an- und ausgezogen
Weitere Informationen:
Größe:M/L
Ausführung:Schwarz
WG-Nr.:194
... > von Bacou Dalloz > Auffanggurt > Auffangwarnweste MA 04
Weitere Suchbegriffe: Auffangwarnweste MA 04, Auffanggurt, Bacou Dalloz, Sicherungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage Frei Haus € 210,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  210,40* €  250,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG