Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32710222 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4030281070177 |
| |
|
|  |  |
 | Mitlaufendes Auffanggerät "Magic" Korrekte Anwendung: Um kritische Situationen auch beim Einsatz von Falldämpfern grundsätzlich zu vermeiden, müssen folgende Punkte beachtet werden: - Die maximal auftretende Sturzhöhe in Abhängigkeit von der Gesamtlänge des Systems "Falldämpfer - Verbindungsmittel - Verbindungselement". Bei einer maximal zulässigen Funktionslänge von 2 m können bis zu 4 m Sturzhöhe auftreten! - Die Aufreißstrecke kann maximal bis zu 1,75 m betragen! - Die Distanz vom Anseilpunkt bis zum Boden ist abhängig von der Körpergröße und beträgt ca. 1,50 m - Reserve ca. 1,0 m EN 353-2 Absolut leichtes und sehr kleines mitlaufendes Auffanggerät, welches beim Auf- und Absteigen sehr gut mitläuft und den Nutzer nicht behindert. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 15 m | WG-Nr.: | 900 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitlaufendes Auffanggerät "Magic", Verbindungsmittel, Skylotec, Sicherungsgeräte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 5,80* | € 130,00* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 136,25* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,20* |
€ 155,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 142,00* | € 168,98 | Ähnlich | | | | € 167,00* | € 198,73 | Ähnlich | | | | € 184,00* | € 218,96 | Ähnlich | | | | € 131,00* | € 155,89 |
|  |  |
|
 |
|
|